Rundsavklinge expert for Stainless Steel 305 mm

Art.-nr.: 583900 305
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klinge-⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

305 mm
Borings-⌀ 25,4 mm
Antal tænder 80
Skærebredde B 2,5 mm
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 583900 305
EAN/GTIN 3165140839969
Producentnummer 2608644284

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionssavklinge med højfast, støj- og vibrationsdæmpende stamklinge. Den indarbejdede spændering sørger for formstabilitet i alle temperaturområder. Belægningen forhindrer vedhæftende materiale, holder savklingen køling og beskytter mod korrosion. Præcisionsslebne hårdmetaltænder sikrer høj standtid og maksimal skærekvalitet.

Anvendelse:

Til bearbejdning af rustfrit stål. Savtænder af Cermet med særdeles høj hårdhed og slidstyrke. Uegnet til højlegeret stål. Tandform: Trapez-fladtand, spånvinkel neutral. Til kap- og geringssave.

Bemærk:

Yderligere rundsavsklinger finder du under gruppe 17.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven