Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Stålrør og stålprofiler svejset, skruet konstruktion, pulverlakeret, blå RAL 5007. Horisontal skriveflade, top i træmateriale 500 x 600 mm. 1 stålskab (B x D x H: 500 x 600 x 600 x 600 mm) med hængslet dør, 1 fast og 2 justerbare hylder i skabet. Pulverlakeret, krop lysegrå RAL 7035, front blå RAL 5007. Med 1 låsbar tastaturskuffe med fuld udtræk og udtrækkelig musemåtteholder. Med kabelgennemføringer i skriveflade og kabinet. Bæreevne pr. hylde i skabet 30 kg. 4 drejelige hjul med TPE-dæk, nav med glidelejer. 2 med bremser i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 150
Skrivehøjde (mm): 1110
Brugsfladelængde (mm): 650
Bredde af brugbar overflade (mm): 650
Samlet bredde (mm): 650
Samlet dybde (mm): 650
Samlet højde (mm): 1110
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3