Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Stålrør og stålprofiler svejset, skruet konstruktion, pulverlakeret, blå RAL 5007. Skriveflade af træplade 1100 x 589 mm, med stopstang, 2 hylder og 1 aflåseligt stålskab med hængslet dør, 1 fast og 2 løse hylder i skabet. Pulverlakeret, krop lysegrå RAL 7035, front blå RAL 5007. Bæreevne pr. hylde 50 kg, bæreevne pr. hylde i kabinet 30 kg. 4 drejelige hjul med TPE-dæk, nav med glidelejer. 2 med bremser. Derudover udstyret med infektionskontrolpanel 5942, desinfektionsmiddelholder 1393-B0500 (til 500 ml Bode-flaske) og sprayflaskeholder 1391. Flasker medfølger ikke.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 100
Skrivehøjde (mm): 1100/1195
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbar overflade (mm): 600
Samlet bredde (mm): 1105
Samlet dybde (mm): 659
Samlet højde (mm): 2305
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3