Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Stålrør og stålprofiler svejset, skruet konstruktion, pulverlakeret, blå RAL 5007. 1100 x 590 mm skriveflade af afledt træmateriale, med stopstang, 2 hylder og 1 aflåseligt stålskab med hængslet dør, 1 fast og 2 løse hylder i skabet. Pulverlakeret, krop lysegrå RAL 7035, front blå RAL 5007. Bæreevne pr. hylde 50 kg, bæreevne pr. hylde i kabinet 30 kg. 4 drejelige hjul med TPE-dæk, nav med glidelejer. 2 med bremser i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 100
Skrivehøjde (mm): 1100, 1195
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbar overflade (mm): 600
Samlet bredde (mm): 1105
Samlet dybde (mm): 610
Samlet højde (mm): 1195
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3