Rullebord

Art.-nr.: 5835
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Etagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5835
EAN/GTIN 4017976558356
Producentnummer 5835
L-nummer L90070 215

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Stålrør og stålprofiler svejset, skruekonstruktion, pulverlakeret, blå RAL 5007. Med vandret skriveflade 605 x 591 mm og blyantbakke. 1 hylde og 1 stålskab (B x D x H: 500 x 600 x 600 x 600 mm) med hængslede døre, 1 fast og 2 justerbare hylder i skabet. Pulverlakeret, krop lysegrå RAL 7035, front blå RAL 5007. 30 kg belastningskapacitet pr. hylde i skabet. 4 drejelige hjul med TPE-dæk, nav med glidelejer. 2 med bremser i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 100
Skrivehøjde (mm): 1195
Brugsfladelængde (mm): 600
Arbejdsfladens bredde (mm): 500
Samlet bredde (mm): 605
Samlet dybde (mm): 610
Samlet højde (mm): 1195
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven