Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Stålrør og profilstål svejset, skrueopbygning, pulverlakeret, blå RAL 5007. Skriveflade af træplade 605 x 590 mm, med stopstang, 2 hylder kan skrues variabelt ind, 2 arkivrækker mulige. Bæreevne pr. hylde 50 kg. 4 drejelige hjul med TPE-dæk, nav med glidelejer. 2 med bremser i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 100
Skrivehøjde (mm): 1100, 1195
Brugsfladelængde (mm): 600
Arbejdsfladens bredde (mm): 500
Samlet bredde (mm): 605
Samlet dybde (mm): 610
Samlet højde (mm): 1195
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3