Skaladapter størrelse af beslag 14x18 indvendig firkant 24,5x28 mm

Art.-nr.: 58290080
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
Produkttype Adapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 58290080
EAN/GTIN 4018754109623
Producentnummer 58290080
L-nummer L60010 1419

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til fastholdelse af isætningsværktøj 14 x 18 mm
  • Bemærk! Ændrede indstillinger for momentnøgler

Egenskab:

  • Firkantet drev indvendigt (mm): 24,5x28 mm
  • Højde mm (h): 26 mm
  • S: 70 mm
  • Størrelse sekskantet drev [indvendig firkant]: 14 x 18 mm
  • Vægt: 300 g
  • Bredde mm (b): 36 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven