Kalibreringsværktøj til firkantet drevindsats størrelse 20 udvendig firkant 1/2 ″ størrelse af beslag 14x18 mm

Art.-nr.: 58243020
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
Produkttype Firkant-indstiksværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 58243020
EAN/GTIN 4018754192298
Producentnummer 58243020
L-nummer L60010 4339

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Uden kugle eller Stift (derfor ikke egnet til skruetilspænding)
  • Optimale måleresultater under kalibrering ved at reducere tværgående kræfter

Egenskab:

  • Udvendig firkant [tommer]: 1/2 ″
  • Gr.: 20
  • Højde mm (h): 21,5 mm
  • S: 25 mm
  • Størrelse sekskantet drev [indvendig firkant]: 14 x 18 mm
  • Vægt: 218 g
  • Bredde mm (b): 27 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven