Ringværktøj størrelse 34 mm størrelse af beslag 24,5x28 mm

Art.-nr.: 58228034
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
Produkttype Ring-indstiksnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 58228034
EAN/GTIN 4018754132331
Producentnummer 58228034
L-nummer L60010 3889

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til momentnøgler med montering til fastgørelsesværktøj
  • Fastlåsning af pen
  • Forkromning over nikkel, holdbar og chip-sikker
  • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Ekstremt modstandsdygtig, usædvanligt holdbar

Egenskab:

  • Højde mm (h): 17 mm
  • S: 95 mm
  • Størrelse hex. drev [udvendig firkant: 24,5x28 mm
  • Vægt: 650 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 34 mm
  • Bredde mm (b): 52 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven