Åbent indstiksværktøj, størrelse 46 mm, størrelse af beslag 22x28 mm

Art.-nr.: 58211046
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
Produkttype Gaffel-indstiksnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 58211046
EAN/GTIN 4018754238712
Producentnummer 58211046
L-nummer L60010 5107

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til momentnøgler med firkantet patron
  • Fastlåsning af pen
  • Forkromning over nikkel, holdbar og chip-sikker
  • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Ekstremt modstandsdygtig, usædvanligt holdbar

Egenskab:

  • Højde mm (h): 17 mm
  • S: 55 mm
  • Størrelse sekskantet drev [indvendig firkant]: 22 x 28 mm
  • Vægt: 934 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 46 mm
  • Bredde mm (b): 94 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven