Reservesavklinge med belægning 265 mm

Art.-nr.: 581727 265
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
  • Klingelængde: 265

Produktdetaljer

Teknisk data

Tandudførelse Krydsslibning
Tænder pr. tomme 16
Belægning Fluorine
Klingelængde 265 mm
Klingetykkelse 0,6 mm
Produkttype Håndsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 581727 265
EAN/GTIN 4975364112545
Producentnummer GNB265FB

Betegnelse

Udførelse:

Fluorine-belægning til let savning og forhindring af harpiksvedhæftning.
Med krydsslibning, der sikrer rene skæreflader og høj skæreydelse. Klingetykkelse 0,6 mm.

Anvendelse:

Til hurtige, smalle snit i tørt træ, kunststof, melamin, gipskarton etc.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven