MM EC.312B20R060-4T05 IC908 Udskiftelige fræsehoveder i massivt hårdmetal med 4 skær, 30° og 45° helixvinkel og forskellige hjørneradier

Art.-nr.: 5811514
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Produkttype Skæreforsats til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5811514
    EAN/GTIN 7291075150100
    Producentnummer 5811514
    L-nummer L24060 878

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Modulære fræsehoveder
    • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 0,3″
    • Grænsefladefunktioner T05
    • Skærdiameter (DC): 0,312″
    • Skærlængde maks. (APMX): 0,2″
    • Antal skær (NOF): 4
    • Samlet længde (OAL): 0,67″

    Egenskab:

    • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.3″
    • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T05
    • Hjørneradius (RE): 0.06″
    • Skærediameter (DC): 0.312″
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0.2″
    • Fløjtetælling (NOF): 4
    • Fløjte Helix Angle (FHA): 45 Degrees
    • Funktionslængde (LF): 0.39″
    • fz(max): 0.003 ″/tooth
    • Samlet længde (OAL): 0.67″
    • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 5 Degrees
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

    Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven