Metalnedstryger med bimetalklinge 24 tænder 300 mm

Art.-nr.: 580750 300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
282 styk på lager
  • Klingelængde: 300

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Tænder pr. tomme 24
Klingelængde 300 mm
Produkttype Nedstryger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 580750 300
EAN/GTIN 4062406128579
Producentnummer 580750 300

Betegnelse

Udførelse:

Robust savbue med komponenter i trykstøbt aluminium. Højeste klingespænding op til 1500 N kan nemt indstilles på spændemøtrikken, der er integreret i grebet. Alternativ opspændingsvinkel på 40° til plansnit. Ekstra savklinger kan opbevares i korpusset. Samlet længde 405 mm.
Rammehøjde 110 mm.
Nedstrygeren med dens markante savbue udmærker sig ved de savklinger, der er spændt i den U-formede bøjle. Begrænsningen i skæredybden for håndnedstrygere udgøres i den forbindelse af afstanden til bøjlen. Denne holderform gør det muligt at anvende særligt tynde savklinger, som ved dobbeltsidet eller ikke-trækkende skærebevægelse ville bue ud i andre savformer. Takket være de tynde håndsavklinger reduceres spåntagningsarbejdet på grund af den lille skærebredde, der skal bearbejdes. Dermed udgør denne type sav den klassiske standard ved håndsave inden for metalbearbejdning.

Leveringsomfang:

Inklusive HOLEX bimetalhåndsavklinge nr. 582970.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven