Sortiment af kroge 29 stk.

Art.-nr.: 5802440
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Hulvægsholder sortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5802440
EAN/GTIN 4010886580240
Producentnummer 5802440
L-nummer L60160 5679

Betegnelse

Beskrivelse:

Egnet til perforerede plader med firkantede huller 10 x 38 mm

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 1.100 mm
  • Samlet længde [mm]: 550 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • til firkantede huller 10 x 38 mm: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven