Automatisk gribetang

Art.-nr.: 580.10
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
Produkttype Gribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 580.10
EAN/GTIN 3148517716223
Producentnummer 580.10
L-nummer L60130 219

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tang velegnet til fremstillings- og vedligeholdelsesarbejde i industri- og bilindustrien
  • Automatisk justering på det emne, der skal spændes, kun trykket skal indstilles
  • Kæbe hærdet af smedet krom-molybdæn-stål: meget slidstærkt
  • Karboreret håndtag for skridsikkert greb
  • Indvendig åbningshåndtag-udløser
  • Design: Forkromet, patenteret mekanisme bruneret.

Egenskab:

  • A [mm]: 38
  • A [mm]: 38
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 12
  • H [mm]: 63
  • L x H [mm]: 250 x 63
  • L [mm]: 250
  • [g]: 642

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven