Dobbelt Ringnøgle lange 7/32x1/4″

Art.-nr.: 57L.7/32X1/4
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 57L.7/32X1/4
EAN/GTIN 3662424023897
Producentnummer 57L.7/32X1/4
L-nummer L60130 9993

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: 15° krum, lang dobbelt ringnøgle
  • Tyndvægget profil for maksimal tilgængelighed
  • Til montering og vedligeholdelse af motorer
  • OGV tolvsidet profil for kraftig tilspænding
  • Sort fosfatfinish

Egenskab:

  • A [″]: 7/32x1/4
  • B x B1 [mm]: 9,5x10,7
  • E x E1 [mm]: 6,3x7,3
  • H [mm]: 3,8
  • L [mm]: 191,8
  • [g]: 42

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven