Dobbelt Ringnøgle lange 5/8x3/4″

Art.-nr.: 57L.5/8X3/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 57L.5/8X3/4
EAN/GTIN 3662424023965
Producentnummer 57L.5/8X3/4
L-nummer L60130 10374

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: 15° krum, lang dobbelt ringnøgle
  • Tyndvægget profil for maksimal tilgængelighed
  • Til montering og vedligeholdelse af motorer
  • OGV tolvsidet profil for kraftig tilspænding
  • Sort fosfatfinish

Egenskab:

  • A [″]: 5/8x3/4
  • B x B1 [mm]: 22,8x26,5
  • E x E1 [mm]: 14x15,1
  • H [mm]: 7
  • L [mm]: 390,3
  • [g]: 393