TPGX 110304 ID5 Trekantede, positive platter med 11° frigangsvinkel, positiv spånvinkel og PCD-drejning til efterbehandling af aluminium

Art.-nr.: 5793620
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5793620
EAN/GTIN 7291075237276
Producentnummer 5793620
L-nummer L24200 4

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner X, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 11 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 6,35 mm, skærepladetykkelse (S) 3,18 mm

Egenskab:

  • Spanformer X.
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 11 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 11 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 3,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven