Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Kassevogn i vinkelstålkonstruktion med skubbehåndtag af rørformet stål, pulverlakeret. Endevægge, langsgående vægge og tag beklædt med 1 mm tyk galvaniseret stålplade. Dobbelt hængslede dør af vinkelstål med paneler af brudsikker og gennemsigtig plast. Med espagnolette-lås, drejeligt håndtag og indbygget cylinderlås. 1 fast og 4 løse hylder (justerbare i intervaller på 100 mm). Hylder af bærende, bøjningsfaste sandwichpaneler i bøgetræfinish. Bæreevne pr. hylde 90 kg. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, hjul med TPE-dæk (termoplastisk elastomer), nav med præcisionskuglelejer med rillede kuglelejer. Maksimal komfort: meget lav start-, rulle- og drejemodstand. Støjsvag drift på jævne gulve. Dæk uden mærkning. TOTALSTOP centralbremsesystem som standard på drejelige hjul.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 750
Brugsarealets længde (mm): 1200
Bredde af brugbart område (mm): 780
Hyldehøjder (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Bæreevne gulv (kg): 90
Samlet længde (mm): 1370
Samlet bredde (mm): 845
Samlet højde (mm): 1792
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3