Skridsikker måtte 475 x 2000 mm

Art.-nr.: 5790250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Udførelse Tilskæring
Produkttype Skridsikker måtte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5790250
EAN/GTIN 4010886579022
Producentnummer 5790250
L-nummer L60160 3958

Betegnelse

Beskrivelse:

Til alle skuffer i GEDORE værktøjsvogne og rullende arbejdsborde
Flere anvendelsesområder: Værksted, husholdning, bil, fritid osv.
Enorm skridsikkerhed på mange forskellige overflader
Kan skæres til
Temperaturbestandig: fra -30 °C til +100 °C
Smeltepunkt ca. +250 °C
Svært brandfarlig
Kemisk modstandsdygtig
Stødabsorberende, støjdæmpende
Dimensioner: B 475 x L 2000 mm.

Egenskab:

  • Dimension (L x B x H): 2.000 mm x 475 mm
  • Samlet bredde [mm]: 475 mm
  • Samlet længde [mm]: 2.000 mm
  • Smeltepunkt [mm]: ca. 250 °C
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven