Hul mejselsten keramisk indbundet 45x6/2l115 mm 89A MITTEL240

Art.-nr.: 579
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Strygesten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 579
EAN/GTIN 9003170005791
Producentnummer 579
L-nummer L50140 1825

Betegnelse

Beskrivelse:

De keramiske hule mejsler anvendes fortrinsvis til fjernelse af smaltandede værktøjer. På grund af de forskellige kornstørrelser kan du vælge dit værktøj individuelt. På grund af den koniske form er det muligt at slibe og afbrænde ned til bunden af tanden.

Egenskab:

  • Form: 90 HM HOHLMEISSELSTEIN
  • Kornstørrelse: 240
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikation : 89AMITTEL
  • Mål (B x C / C1 l L): 45 x 6 / 2 l 115 mm
  • Diameter: 45 mm
  • Tykkelse: 6 mm
  • Hul: 115 mm

Fordel:

  • Individuel ansøgning
  • Bedste resultater
  • Bredt udvalg

Anvendelse:

  • Til fjernelse af stramttandede værktøjer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven