Rørbørste Ståltråd, glat 100 mm

Art.-nr.: 578000 100
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Børste-⌀ D1 100 mm
Produkttype Rørbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 578000 100
EAN/GTIN 4017359026458
Producentnummer 50610142

Betegnelse

Udførelse:

Indvendige børster med forzinket drejetråd og enkel spiral. Børsteflade af glat ståltråd, samlet længde 160 mm. Børstefladens længde 100 mm med påpresset 1/2 tomme Whitworth-gevindnippel.

Anvendelse:

Til rengøring af rør, gitre, muffer, varmevekslere og cylindere.
Anvend gevindadapter nr. 578005 til maskinel brug (kun højreløb).

Passer til:

Indv. rør-⌀ [tommer]: 4 tommer

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven