Rørbørste Ståltråd, bølget 0,15 mm 20 mm

Art.-nr.: 577980 20
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
320 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale Ståltråd
Børste-⌀ D1 20 mm
Samlet længde L 115 mm
Adapter Gevindnippel
Børstetykkelse 0,15 mm
Produkttype Rørbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 577980 20
EAN/GTIN 4017359012932
Producentnummer 500320

Betegnelse

Udførelse:

Indvendige børster med forzinket drejetråd og enkel spiral. Børsteflade af bølgeformet tråd, samlet længde 115 mm. Børstefladens længde 80 mm med påpresset M6-gevindnippel.

Anvendelse:

Til rengøring af rør, gitre, muffer, varmevekslere og cylindere. Anvend gevindadapter nr. 577990 til maskinel brug (kun højreløb).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven