Tændrørsbørste V2A-tråd 0,15mm INOX-tråd, bølget 0,15 mm W

Art.-nr.: 577030 W
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16.460 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale INOX-tråd
Samlet længde L 150 mm
Børstetykkelse 0,15 mm
Arbejdslængde L3 40 mm
Besætningsbredde L1 15 mm
Besætningslængde H1 15 mm
Antal besætningsrækker 3
Basisenhed, materiale Bøgetræ
Produkttype Tændrørsbørste V2A-tråd 0,15mm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 577030 W
EAN/GTIN 4017359003190
Producentnummer 125231

Betegnelse

Udførelse:

Bøgetræsbasis; længde 150 mm, 3 rækker, besætningsflade 40×15 mm, besætningshøjde 15 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven