Tændrørsbørste V2A-tråd 0,15mm Messingtråd, bølget 0,15 mm W

Art.-nr.: 577020 W
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11.733 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Besætningsmateriale Messingtråd
    Samlet længde L 150 mm
    Børstetykkelse 0,15 mm
    Arbejdslængde L3 40 mm
    Besætningsbredde L1 15 mm
    Besætningslængde H1 15 mm
    Antal besætningsrækker 3
    Basisenhed, materiale Bøgetræ
    Produkttype Tændrørsbørste V2A-tråd 0,15mm

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 577020 W
    EAN/GTIN 4017359074145
    Producentnummer 12521142

    Betegnelse

    Udførelse:

    Bøgetræsbasis; længde 150 mm, 3 rækker, besætningsflade 40×15 mm, besætningshøjde 15 mm.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven