Hul mejselsten keramisk bundet 25x6/1l100 mm 89A MITTELLA240

Art.-nr.: 577
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Strygesten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 577
EAN/GTIN 9003170005777
Producentnummer 577
L-nummer L50140 1170

Betegnelse

Beskrivelse:

De keramiske hule mejsler anvendes fortrinsvis til fjernelse af smaltandede værktøjer. På grund af de forskellige kornstørrelser kan du vælge dit værktøj individuelt. På grund af den koniske form er det muligt at slibe og afbrænde ned til bunden af tanden.

Egenskab:

  • Form: 90 HM HOHLMEISSELSTEIN
  • Kornstørrelse: 240
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikation : 89AMITTEL
  • Mål (B x C / C1 l L): 25 x 6 / 1 l 100 mm
  • Diameter: 25 mm
  • Tykkelse: 6 mm
  • Hul: 100 mm

Fordel:

  • Individuel ansøgning
  • Bedste resultater
  • Bredt udvalg

Anvendelse:

  • Til fjernelse af stramttandede værktøjer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven