Tør slibeskive 100x35x20mm 11V9 11D126C75B74BG

Art.-nr.: 576021
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibetallerken

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 576021
    EAN/GTIN 9003175760213
    Producentnummer 576021
    L-nummer L50140 1133

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Dette værktøj giver dig mulighed for at slibe alle hårdmetalskæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive. Disse produkter er skiver og kopskiver i diamantkornstørrelsesområdet D181 - D64. Sammenlignet med siliciumcarbidskiver har diamantskiver betydeligt mindre slid og en højere dimensionsnøjagtighed.

    Egenskab:

    • Form: 11V9 KONISK SLIBEBEHOLDER
    • Kornstørrelse: 126
    • Vs/max: 50 m/s
    • Specifikation : 2 - 10
    • Mål (D x D x H): 100 x 35 x 20 mm
    • Diameter: 100 mm
    • Tykkelse: 35 mm
    • Hul: 20 mm
    • Materialets egnethed: Hårdmetal

    Fordel:

    • Universel anvendelse
    • Lang værktøjslevetid
    • Kølerstel

    Anvendelse:

    • Til tørslibning af alle hårdmetalskæreværktøjer i træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven