Tråd-kantsømbørste, med kunststofgreb INOX-tråd, glat 0,35 mm

Art.-nr.: 575560
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale INOX, glat
Samlet længde L 290 mm
Børstetykkelse 0,35 mm
Arbejdslængde L3 120 mm
Besætningslængde H1 35 mm
Antal besætningsrækker 3×16
Produkttype Stålbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 575560
EAN/GTIN 4017359177167
Producentnummer 185811

Betegnelse

Udførelse:

Kantsømbørste med 3 trådrækker i V-form og tilløbende spids.
Med kunststoflegeme, til anvendelse i områder med høje hygiejnekrav. Besætninglængde 120 mm, besætningshøjde 35 mm, samlet længde ca. 290 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven