• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Håndstålbørste INOX-tråd, bølget 0,35 mm, Antal besætningsrækker: 2

Art.-nr.: 575200 2
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
621 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal besætningsrækker Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale INOX-tråd
Basisenhedsbredde 22 mm
Samlet længde L 290 mm
Børstetykkelse 0,35 mm
Arbejdslængde L3 140 mm
Besætningslængde H1 25 mm
Antal besætningsrækker 2
Basisenhed, materiale Træ
Produkttype Stålbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 575200 2
EAN/GTIN 4017359074732
Producentnummer 10462042
Manufacturer LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Betegnelse

Udførelse:

Bøjet træskaft med to ophængsbeslag. Børstefladens længde: 140 mm, børstefladens højde: 25 mm, samlet længde ca. 290 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven