{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Børste-⌀ D1 | 125 mm | |
Korn | 120 | |
Finhedsgrad | middel | |
Børstetykkelse | 0,6 mm | |
Slibemiddel | Siliciumkarbid (SiC), overstrøet | |
Slibemiddelforkortelse | SiC | |
Anbefalet omdrejningstal | 1.800 min-1 - 2.200 min-1 | |
maks. omdrejningstal | 4.000 min-1 | |
Tilspænding | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Tilspænding | 0,3 (fin) – 1,0 (grov) mm |
Artikelnummer | 575064 120 | |
EAN/GTIN | 4045197977823 | |
Producentnummer | 575064 120 |