Rundbørster siliciumkarbid (SIC), ⌀ 100 mm, Korn: 80

Art.-nr.: 575062 80
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: SiC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Børste-⌀ D1 100 mm
Korn 80
Finhedsgrad grov
Børstetykkelse 1,2 mm
Besætningsbredde L1 20 mm
Arbejdslængde L3 22 mm
Borings-⌀ d1 22 med not mm
Slibemiddel Siliciumkarbid (SiC), overstrøet
Slibemiddelforkortelse SiC
Anbefalet omdrejningstal 2.400 min-1 - 2.800 min-1
maks. omdrejningstal 4.500 min-1
Tilspænding 800 mm/min - 3.000 mm/min
Tilspænding 0,3 (fin) – 1,0 (grov) mm
Drevmaskine CNC-bearbejdningscentre; robotanvendelse
Adapter Fræserhovedadapter
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 575062 80
EAN/GTIN 4045197977793
Producentnummer 575062 80

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Runde børster med meget tæt slibebørsteflade (komplet flade) fast indstøbt i kunststoftallerken. Høj formstabilitet takket være børster, der støtter hinanden gensidigt. Meget lang standtid. Nylonbørster med meget stor siliciumcarbid-kornandel til universel brug.
Med not på langs til fastspænding på knivhovedholdere (DIN 6357) og kombi-fræsedornholdere (DIN 6358).

Fordel:

  • Emneefterbearbejdning direkte efter spåntagningsprocessen.
  • Reproducerbare resultater vha. kontinuerligt frigivet slibekorn.
  • Processikkerhed takket være høj formstabilitet og -præcision.
  • Hurtig og sikker montering uden yderligere tilbehør.
  • Meget høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

CNC-bearbejdningscentre og ved robotanvendelse, foretrukket til vådslibning med kølesmøremiddel. Til bearbejdning af sideflader og indvendige flader: Præcis afgratning (f.eks. gevind), afrunding af kanter, finbearbejdning efter fræsning, overfladefinish.

Bemærk:

Specialudførelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven