{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Børste-⌀ D1 | 76 mm | |
Korn | 120 | |
Finhedsgrad | middel | |
Børstetykkelse | 0,6 mm | |
Besætningsbredde L1 | 18 mm | |
Arbejdslængde L3 | 22 mm | |
Borings-⌀ d1 | 16 med not mm | |
Slibemiddel | Siliciumkarbid (SiC), overstrøet | |
Slibemiddelforkortelse | SiC | |
Anbefalet omdrejningstal | 2.400 min-1 - 2.800 min-1 | |
maks. omdrejningstal | 4.500 min-1 | |
Tilspænding | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Tilspænding | 0,3 (fin) – 1,0 (grov) mm | |
Drevmaskine | CNC-bearbejdningscentre; robotanvendelse | |
Adapter | Fræserhovedadapter | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 575060 120 | |
EAN/GTIN | 4045197977786 | |
Producentnummer | 575060 120 |