{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Børste-⌀ D1 | 38 mm | |
Korn | 320 | |
Finhedsgrad | fin | |
Børstetykkelse | 0,3 mm | |
Besætningsbredde L1 | 10 mm | |
Besætningslængde H1 | 10 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Slibemiddel | Siliciumkarbid (SiC), overstrøet | |
Slibemiddelforkortelse | SiC | |
Anbefalet omdrejningstal | 2.400 min-1 - 2.800 min-1 | |
maks. omdrejningstal | 4.500 min-1 | |
Tilspænding | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Tilspænding | 0,3 (fin) – 1,0 (grov) mm | |
Drevmaskine | CNC-bearbejdningscentre; robotanvendelse | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 575050 320 | |
EAN/GTIN | 4045197977748 | |
Producentnummer | 575050 320 |