Tallerkenbørste keramikkorn (CER) 80

Art.-nr.: 575032 80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Korn 80
    Børste-⌀ D1 100 mm
    Tallerken-⌀ D2 106 mm
    Slibemiddel Keramiske korn (CER)
    Slibemiddelforkortelse Keramik
    Finhedsgrad grov
    Børstetykkelse 1,2 mm
    Arbejdsflade-⌀ 100 mm
    Borings-⌀ d1 22 med not mm
    Besætningslængde H1 35 mm
    Anbefalet omdrejningstal 1.400 min-1 - 1.700 min-1
    maks. omdrejningstal 3.500 min-1
    Tilspænding 3.000 mm/min - 5.500 mm/min
    Tilspænding 0,8 (fin) – 1,5 (grov) mm
    Produkttype Tallerkenbørster

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 575032 80
    EAN/GTIN 4045197892744
    Producentnummer 575032 80

    Anvendelsestabel

    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG (G)
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med not på langs og på tværs til fastspænding på knivhovedholdere (DIN 6357) og kombi-fræsedornholdere (DIN 6358).
    Tallerkenbørster med meget tæt slibebørsteflade (komplet flade) fast indstøbt i kunststoftallerken. Høj formstabilitet takket være børster, der støtter hinanden gensidigt. Meget lang standtid.
    Nylonbørster med keramik-kornandel. Mere aggressiv slibeeffekt.

    Fordel:

    • Emneefterbearbejdning direkte efter spåntagningsprocessen.
    • Reproducerbare resultater vha. kontinuerligt frigivet slibekorn.
    • Processikkerhed takket være høj formstabilitet og -præcision.
    • Hurtig og sikker montering uden yderligere tilbehør.
    • Meget høj rundløbsnøjagtighed.

    Anvendelse:

    CNC-bearbejdningscentre og ved robotanvendelse, foretrukket til vådslibning med kølesmøremiddel. Bearbejdning af flade dele: Præcis afgratning, afrunding af kanter, finbearbejdning efter fræsning, overfladefinish af f.eks. tætnings- og kontaktflader.

    Bemærk:

    Specialudførelser kan leveres på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven