{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Korn | 120 | |
Børste-⌀ D1 | 20 mm | |
Tallerken-⌀ D2 | 24 mm | |
Slibemiddel | Keramiske korn (CER) | |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Finhedsgrad | middel | |
Børstetykkelse | 0,6 mm | |
Besætningslængde H1 | 25 mm | |
Anbefalet omdrejningstal | 1.500 min-1 - 2.500 min-1 | |
maks. omdrejningstal | 4.500 min-1 | |
Tilspænding | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Tilspænding | 0,3 (fin) – 2,0 (grov) mm | |
Produkttype | Tallerkenbørster |
Artikelnummer | 575022 120 | |
EAN/GTIN | 4062406120306 | |
Producentnummer | 575022 120 |