{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Korn | 120 | |
Børste-⌀ D1 | 70 mm | |
Tallerken-⌀ D2 | 76 mm | |
Slibemiddel | Siliciumkarbid (SiC) | |
Slibemiddelforkortelse | SiC | |
Finhedsgrad | middel | |
Børstetykkelse | 1,1 mm | |
Arbejdsflade-⌀ | 70 mm | |
Borings-⌀ d1 | 22 med not mm | |
Besætningslængde H1 | 35 mm | |
Anbefalet omdrejningstal | 1.900 min-1 - 2.300 min-1 | |
maks. omdrejningstal | 4.500 min-1 | |
Tilspænding | 2.500 mm/min - 5.000 mm/min | |
Tilspænding | 0,8 (fin) – 1,5 (grov) mm | |
Produkttype | Tallerkenbørster |
Artikelnummer | 575010 120 | |
EAN/GTIN | 4045197892614 | |
Producentnummer | 575010 120 |