Digitalt solcellemåleur ID-SS, ANSI/AGD, tommer/metrisk, 0 tommer, 1 tommer, endedæksel fladt

Art.-nr.: 575-123
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
Måleværktøj digital
Produkttype Måleure

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 575-123
EAN/GTIN 4946368131290
Producentnummer 575-123
L-nummer L40010 8240

Betegnelse

Beskrivelse:

måleur i slankt design med 25 mm måleområde. ABSOLUTE Digimatic Solar måleur ID-SS giver dig følgende fordele: Nulpositionen skal kun indstilles én gang og forbliver det absolutte nulpunkt indtil næste batteriskift (ca. 1,5 år). Det slanke design gør det muligt at installere måleenheder med en utrolig lang batterilevetid

Egenskab:

Tælleretning kan skiftes: Ja
Måleområde: 1″/25,4 mm
Gradueringsværdi: 0,0005″/0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: 0,001″/0,02 mm
Bemærkninger: ANSI/AGD-model
Skala: Kapacitiv ABSOLUTE lineær encoder
Display: LCD, tegnhøjde 8,5 mm
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: ca. 20000 timer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven