Miniature-rundbørste Messingtråd 0,10 mm 22X2 mm

Art.-nr.: 574934 22X2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    37,62  DKK / styk
  • fra 10 styk
    31,36  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
354 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1×børstebredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale Messingtråd
Typisk anvendelse Rengøring, afgratning
Børste-⌀ D1 22 mm
Børstebredde 2 mm
Børstetykkelse 0,1 mm
Besætningslængde H1 6 mm
Skaft-⌀ Ds 3 mm
Snoninger bølget
maks. omdrejningstal 10.000 min-1
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 574934 22X2
EAN/GTIN 4017359335758
Producentnummer 410523

Betegnelse

Udførelse:

Skaft-⌀ 3 mm.

Anvendelse:

Bearbejdning af præcisionsemner, små overflader og vanskeligt tilgængelige steder.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven