{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | INOX-tråd | |
Typisk anvendelse | Rengøring, afgratning | |
Børste-⌀ D1 | 19 mm | |
Børstebredde | 2 mm | |
Børstetykkelse | 0,1 mm | |
Besætningslængde H1 | 5 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Snoninger | bølget | |
maks. omdrejningstal | 12.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 574932 19X2 | |
EAN/GTIN | 4017359289549 | |
Producentnummer | 410322 |