Miniaturekopbørste mikroabrasiv SiC, korn 500 18 mm

Art.-nr.: 574926 18
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    141,70  DKK / styk
  • fra 10 styk
    118,08  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
155 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale Siliciumkarbid (SiC), overstrøet
Korn 500
Typisk anvendelse Finslibning
Børste-⌀ D1 18 mm
Skaft-⌀ Ds 3 mm
Besætningslængde H1 6 mm
maks. omdrejningstal 15.000 min-1
Produkttype Kopbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 574926 18
EAN/GTIN 4017359289273
Producentnummer 430883

Betegnelse

Udførelse:

Skaft-⌀ 3 mm.

Anvendelse:

Bearbejdning af præcisionsemner, små overflader og vanskeligt tilgængelige steder.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven