Miniaturekopbørste Ståltråd 0,10 mm 15 mm

Art.-nr.: 574920 15
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
548 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Typisk anvendelse Rengøring, afgratning
Børste-⌀ D1 15 mm
Skaft-⌀ Ds 3 mm
Besætningslængde H1 5 mm
maks. omdrejningstal 15.000 min-1
Produkttype Kopbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 574920 15
EAN/GTIN 4017359289211
Producentnummer 430222

Betegnelse

Udførelse:

Skaft-⌀ 3 mm.

Anvendelse:

Bearbejdning af præcisionsemner, små overflader og vanskeligt tilgængelige steder.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven