Snoet penselbørste Ståltråd 19X0,35 mm

Art.-nr.: 574850 19X0,35
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.590 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale Ståltråd
Børste-⌀ D1 19 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Børstetykkelse 0,35 mm
Besætningslængde H1 28 mm
Snoninger venstresnoet
Antal snoninger 6
maks. omdrejningstal 20.000 min-1
Produkttype Penselbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 574850 19X0,35
EAN/GTIN 4067263935070

Betegnelse

Udførelse:

Glat snoet tråd, indpresset i stålenhed, skaft-⌀ 6 mm, jævn og tætbesat børsteflade, yderst slidstærk.

Anvendelse:

Til afgratning, fjernelse af slagger og til alle middelkrævende og krævende børsteopgaver.
Børsten åbnes mere eller mindre afhængigt af omdrejningstallet og kan derfor også indføres på steder med begrænset plads, f.eks. ind i kabinetter.
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
    Børste-⌀ D1×børstetykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven