Penselbørste tilspidset, ståltråd 0,30 mm 12 mm

Art.-nr.: 574790 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
372 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Besætningsmateriale Ståltråd
    Skaft-⌀ Ds 6 mm
    Børstetykkelse 0,3 mm
    Besætningslængde H1 20 mm
    maks. omdrejningstal 20.000 min-1
    Produkttype Penselbørste

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 574790 12
    EAN/GTIN 4017359068564
    Producentnummer 451162

    Betegnelse

    Udførelse:

    Børstehoved af bølgeformet tråd tilspidset i 25° vinkel. Skaft-⌀ 6 mm.

    Anvendelse:

    I ligeslibere og bøjelige aksler. Til bearbejdning af hjørner og fordybninger.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven