Fladebørste, plastkop INOX-tråd 0,30 mm 50 mm

Art.-nr.: 574760 50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
398 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Børste-⌀ D1 50 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Børstetykkelse 0,3 mm
Besætningslængde H1 28 mm
maks. omdrejningstal 10.500 min-1
Produkttype Penselbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 574760 50
EAN/GTIN 4017359079867
Producentnummer 435365

Betegnelse

Udførelse:

Fladebørster med skaft-⌀ 6 mm.
Til bearbejdning af rustfrit stål. Kunststofkop fungerer som opstartsbeskyttelse og forhindrer korrosion pga. indført fremmed materiale.

Anvendelse:

I ligeslibere, bøjelige aksler og på stationære maskiner. Til rengøring og afgratning af små til mellemstore flader.