Penselbørste INOX-tråd 0,30 mm 10X80

Art.-nr.: 574600 10X80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.749 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Børste-⌀ D1 12 mm
    Samlet længde L 120 mm
    Skruetvinge-⌀ D2 10 mm
    Skruetvingelængde L2 80 mm
    Besætningslængde H1 20 mm
    maks. omdrejningstal 15.000 min-1
    Produkttype Penselbørste

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 574600 10X80
    EAN/GTIN 4017359006955
    Producentnummer 458361

    Betegnelse

    Udførelse:

    Bølgede specialtrådskvaliteter, indpresset i stålenhed, skaft-⌀ 6 mm.

    Anvendelse:

    I ligeslibere, fleksible aksler og håndboremaskiner. Til rengøring og afgratning på svært tilgængelige steder.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven