Rørbørste Messingtråd 0,15 mm 13 mm

Art.-nr.: 574498 13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
239 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Børste-⌀ D1 13 mm
    Skaft-⌀ Ds 3,8 mm
    Børstetykkelse 0,15 mm
    Arbejdslængde L3 25 mm
    Produkttype Rørbørste

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 574498 13
    EAN/GTIN 4017359459386
    Producentnummer 56573130

    Betegnelse

    Udførelse:

    Indvendige børster med forzinket drejetråd og enkel spiral.
    Fin trådkvalitet, totallængde 90 mm, besætningslængde 25 mm.

    Anvendelse:

    Besætning helt til trådens ende, ideel til bundhulsboringer.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven