Rørbørste, mikroabrasiv (SiC) Korn 320 32 mm

Art.-nr.: 574477 32
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Børste-⌀ D1 32 mm
Skaft-⌀ Ds 5,7 mm
Arbejdslængde L3 65 mm
Produkttype Rørbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 574477 32
EAN/GTIN 4017359208205
Producentnummer 54320320

Betegnelse

Udførelse:

Indvendige børster med forzinket drejetråd og enkel spiral.
Kraftige siliciumkarbid-børster (SiC) i korn 120 og 320, børste-⌀ 0,60 mm, samlet længde 125 mm.

Anvendelse:

Slibenylon-børster arbejder både på børstens spids og sider. Takket være konstant tilføring af nyt slibemateriale garanteres en ensartet slibeeffekt. Til afgratning af (tvær-)boringer, O-ringsindstik samt til rengøring og polering af dyser og små hydraulikboringer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven