Rørbørste, mikroabrasiv (A) Korn 600 3,2 mm

Art.-nr.: 574470 3,2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
173 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Børste-⌀ D1 3,2 mm
Skaft-⌀ Ds 1,5 mm
Arbejdslængde L3 25 mm
Produkttype Rørbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 574470 3,2
EAN/GTIN 4017359172285
Producentnummer 541084

Betegnelse

Udførelse:

Indvendige børster med forzinket drejetråd og enkel spiral.
Fine aluminiumoxid-børster (A) i korn 600, børste-⌀ 0,30 mm, samlet længde 125 mm, besætningslængde 25 mm.

Anvendelse:

Slibenylon-børster arbejder både på børstens spids og sider. Takket være konstant tilføring af nyt slibemateriale garanteres en ensartet slibeeffekt. Til afgratning af (tvær-)boringer, O-ringsindstik samt til rengøring og polering af dyser og små hydraulikboringer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven