{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | SiC | |
Korn | 320 | |
Børste-⌀ D1 | 70 mm | |
Besætningslængde H1 | 20 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Anbefalet omdrejningstal | 4.000 min-1 | |
maks. omdrejningstal | 15.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 574455 70X10 | |
EAN/GTIN | 4067263934882 | |
Producentnummer | 574455 70X10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Rund skaftbørste mikroabrasiv, SiC korn 320 70X10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
309 styk på lager
104,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
314 styk på lager
104,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningslængde H1 | 20 | 20 |
Børste-⌀ D1 | 70 | 70 |
Anbefalet omdrejningstal | 4.000 | 4.000 |
Korn | 320 | 120 |
maks. omdrejningstal | 15.000 | 15.000 |
Slibemiddelforkortelse | SiC | SiC |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 |