Rund skaftbørste snoet, INOX-tråd 0,50 mm, Type: 75X10

Art.-nr.: 574405 75X10
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
174 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale INOX-tråd
Børste-⌀ D1 75 mm
Børstetykkelse 0,5 mm
Besætningsbredde L1 12 mm
Besætningslængde H1 15 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Snoninger venstresnoet
Antal snoninger 18
maks. omdrejningstal 25.000 min-1
Produkttype Renseskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 574405 75X10
EAN/GTIN 4017359010839
Producentnummer 417398
Producent LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Betegnelse

Udførelse:

Ståltråd, snoet, skaft-⌀ 6 mm.

Anvendelse:

Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke. Til rustfjernelse, fjernelse af valsehud, afgratning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven